詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AY-11D

品名 : AC100V/100W/ 3畳 加熱式加湿器

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AHM-H12B-G
仕様 卓上タイプ 加湿方式 加熱式
消費電力(50/60Hz) 100W 適用床面積(50/60Hz) 木造和室:3.11㎡(約2畳)
プレハブ洋室:4.63㎡(約3畳)
加湿量 約120ml/h 加湿時間 約11時間 
タンク容量 1.3L サイズ 118×215×228(H)㎜
重量 0.8kg コード長 1.4m
カラー フォググリーン
デスクやリビングテーブルで使用できるコンパクトなスチーム式加湿器
加熱式のため、綺麗な蒸気で効率よく部屋全体を加湿することができます。
室内の湿度を最適にコントロール。空気中に勢いよく蒸気を放出します。
一度の給水で約11時間加湿し続けるので、寝る前に給水すると朝までお部屋がしっかり潤います。
アロマトレー付きで、気分に合わせて香りを楽しむことができます。
※市販のアロマオイルをご使用頂けます。アロマオイルは付属していません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0067ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top