詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AY-121

品名 : AC100V/95W/25畳 サーキュレーター付加湿空気清浄機

サーキュレーターで空気を撹拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CHA-A55
タンク容量 2.7L 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz) 〈加湿機能〉
【首振りオフ/オン】
ターボ:94W/95W
静音:31W/32W
標準:21W/23W
(空気清浄・加湿時)
消費電力(50/60Hz) 〈空気清浄機能〉
【首振りオフ/オン】
ターボ:91W/92W
静音:28W/29W
標準:19W/21W
運転モード 空気清浄:ターボ、標準、静音
加湿空気清浄:ターボ、標準、静音
適用床面積 空気清浄:41㎡(25畳)
加湿:木造和室:14㎡(8.5畳)、プレハブ洋室:23㎡(14畳)
加湿量 加湿空気清浄(ターボ):500mL/h
加湿空気清浄(静音):320mL/h
加湿空気清浄(標準):265mL/h
※空気清浄モード時:水タンクに水が入っている場合はわずかに加湿します。
連続加湿時間 約5.5時間(ターボモード時)
サーキュレーター首振り角度 左右自動(30°・60°・90°)
上下手動(水平・30°・60°・90°)
切タイマー 2・4・8時間
サイズ 271(W)×282(D)×880(H)mm 重量 約12.2kg
コード長 2.4m 動作温度 5~35℃
フィルター寿命 約2年 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、POM
サーキュレーター、加湿機、空気清浄機の1台3役
活性炭フィルターでタバコなどの匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3μmの微細な粒子もキャッチします。
空気清浄の運転モードは、3段階(ターボ・標準・静音)の設定が可能
加湿機能はON/OFFの切り替えが可能
サーキュレーターは左右自動首ふり機能付(30°/60°/90°)
ほこりセンサーで、センサーで計測して空気の汚れ具合を色で表示します。
湿度表示ランプで、湿度を表示します。(※湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。)
減光モードで、運転中に30秒の無操作を検知すると、すべてのランプを減光します。
プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0065ページ
ウェブカタログ画像
  • 天面
  • 給水タンク
  • 加湿フィルターユニット
  • 集塵フィルター
  • 脱臭フィルター

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top