品番 : EA763AY-13E
品名 : AC100V/300W/15畳 ハイブリッド式加湿器
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AHM-HU55A |
|---|---|---|---|
| 加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大300W(最小0W) | 加湿モード | 3段階(弱・中・強) |
| タンク容量 | 3.8L | 最大加湿量 | 強モード:550mL/h |
| 連続加湿時間 | 強運転時:約7時間 弱運転時:約19時間 |
湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
| 適用床面積 | プレハブ洋室:25㎡(15畳) 木造和室:15㎡(9畳) |
切タイマー | 1~9時間まで(1時間単位で設定可能) |
| サイズ | 211(W)×211(D)×359(H)㎜ | 重量 | 3.0kg |
| コード長 | 1.4m | 材質 | ABS、PP等 |
| 付属品 | 銀ビーズ | ||
| コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 | |||
| 便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様 ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。 |
|||
| 湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。 | |||
| 操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。 | |||
| お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。 | |||
| 就寝時に便利なおやすみモード付で、表示パネルのLEDを消灯させることができます(加湿モードのみ表示)。 | |||
| お子様にも安心のチャイルドロック付きで、誤操作を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/31 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
