詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AY-20B

品名 : AC100V/24W/7.0畳 超音波式加湿器

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AHM-UU28B
加湿方法 超音波式 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 24W(HI時) 加湿量切替 LOW~HI
最大加湿量 280mL/h(HI時) 連続加湿時間 約14時間(HI時)
適用床面積 木造和室:4畳(7㎡)
プレハブ洋室:7畳(11㎡)
タンク容量 4.0L
サイズ 175(W)×190(D)×340(H)mm コード長 約1.6m
重量 1.4kg 材質 HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン
付属品 銀ビーズケース
※ケースは開けないでください
超音波の振動で水を震わせて微細なミストを生み出し、スピーディー&省エネでお部屋を加湿
ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことができる「上から給水タイプ」
加湿量は、LOW~HIの間で無段階調節可能
吹き出し口は360°回転可能でミストの向きを調節できます。
ミストが熱くならないので、やけどの心配がありません。
銀ビーズでタンクのヌメリを防止し、水を清潔に保ちます。
静音正が高く長時間運転ができるので寝室やオフィスに最適
運転中に水がなくなると赤色に点灯してお知らせします。
追加説明
カタログ価格

6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/21 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top