品番 : EA763AY-81
品名 : AC100V/700W/40畳 除湿機
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | DM-15 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 700/820W |
| タンク容量 | 15L | 風量 | 50Hz 10m3/min 60Hz 11m3/min |
| 騒音値 | 63dB | 適用床面積(50Hz) | プレハブ:75㎡(45畳) 木造:50㎡(30畳) 鉄筋:92㎡(55畳) |
| 適用床面積(60Hz) | プレハブ:83㎡(50畳) 木造:55㎡(33畳) 鉄筋:101㎡(61畳) |
定格電流 | 50Hz:8.0A 60Hz:8.3A |
| 除湿能力(50/60Hz) | 1.2/1.4L(1時間当たり) | 電源コード | 約3m |
| サイズ | 390(W)×430(D)×835(H)mm | 重量 | 約33kg |
| 冷媒 | HFC R407C(封入量450g) | コンプレッサー | 全閉型ロータリー(出力0.75kW) |
| 安全装置 | サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置 | 排水方法 | 15Lドレンタンク (フロート満水停止装置付) |
| 大型で広範囲に対応! 工場や倉庫の除湿に | |||
| 自動霜取装置(機械式温度センサー)付き 霜取運転時はファンモーターが停止します。 (使用環境:周囲温度10~35°相対湿度45%~90%) | |||
| 大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。 | |||
| 除湿した水は内径15mmのホース(市販品)を使って排出ができます。 ホースをドレン口に挿し込み、タンクを使わずに直接排水できます。 |
|||
| 据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。 | |||
| お手入れ簡単、引き出し式フィルター | |||
| <湿気・結露の対策> 1.金属・機械のサブ対策、食品・農業のカビ対策 2.施設・倉庫の結露対策、粉体・木材の湿気対策 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,000 円(税抜)/ 118,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA763AY-82 : [EA763AY-81用] ドレンタンク |
