品番 : EA763AY-86
品名 : AC100V/ 810W 除湿機(ノンフロン型)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | NDM-18C |
|---|---|---|---|
| 電源(50/60Hz) | 100V | 消費電力(50/60Hz) | 810/985W |
| タンク容量 | 15L | 風量(50/60Hz) | 10/11m3/min |
| 定格電流(50/60Hz) | 8.6/9.9A | 騒音値(50/60Hz) | 58/63dB |
| 適用床面積(50Hz) | プレハブ:約45畳(75㎡) 木造:約30畳(50㎡) 鉄筋:約55畳(92㎡) |
適用床面積(60Hz) | プレハブ:約50畳(83㎡) 木造:約33畳(55㎡) 鉄筋:約61畳(101㎡) |
| 除湿能力(50/60Hz) | 1.6/1.8L(1時間当たり) | 電源コード | 約3m |
| サイズ | 390(W)×430(D)×835(H)mm | 重量 | 約36kg |
| 冷媒 | R1234yf(GWP値:1) | コンプレッサー | 全閉型ロータリー(出力0.84kW) |
| 安全装置 | サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置 | 排水方法 | 15Lドレンタンク(フロート満水停止装置付) |
| 環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用!カーエアコンや自動販売機にも使用されている冷媒です。 | |||
| フロン排出抑制法の対象外なので、3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。 | |||
| 湿度制御モードと連続運転モードの切り替えが可能です。 | |||
| 湿度制御で30~90%の範囲内を5%きざみで調整が可能です。 | |||
| 設定湿度に達するとコンプレッサーが止まるので、電気代を節約できます。 | |||
| 安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付き | |||
| 自動霜取装置(機械式温度センサー)付き ※霜取運転時はファンモーターが停止します。 |
|||
| 据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。 | |||
| お手入れ簡単、引き出し式フィルター | |||
| 除湿した水は付属のドレンホースまたは市販の内径15mmホースを使って排出ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
166,000 円(税抜)/ 182,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
