詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-112

品名 : 1.0L クールボトル(ステンレス製/OD)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-3550
容量 1000ml サイズ(mm) φ84×280(H)
材質 内びん:ステンレス鋼
胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
口金:ステンレス鋼
飲み口栓:ポリプロピレン
持ち手:熱可塑性エラストマー
パッキン:シリコーンゴム
重量(g) 460
保冷効力 9度以下(6時間)
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能
真空二重構造で冷たさキープ!大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル
家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 01:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2081ページ 2535ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top