詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-124

品名 : 0.48L 保冷・保温ボトル(ワンタッチ式/ステンレス製)

仕様

容量 480ml サイズ(mm) φ66×235(H)
ネイビー 重量 270g
材質 本体:ステンレス(18-8)
蓋:P.P
保温効力 63度以上(6時間)
保冷効力 7℃以下(6時間)
食品衛生検査済
片手のワンタッチ操作で飲み口を開閉できます。
安全ロック機能付で飲み口は勝手に開きません。
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2081ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top