品番 : EA763AZ-52T
品名 : 1.5L クールボトル(ステンレス製/ブラック)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SD-HB15 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.5L | サイズ(mm) | 115×105×330 |
| 保冷効力 | 7℃以下(6時間) | 重量 | 700g |
| 口径 | 約45mm | 色 | ブラック |
| 内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い | |||
| ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm) | |||
| 飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」 | |||
| 本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要 | |||
| 衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載 | |||
| せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 | |||
| 持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」 | |||
| 水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」 | |||
| ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
