品番 : EA763BB-101
品名 : 375x 98x209mm CDコンポ(Bluetooth搭載)
置き場所を選ばないスリムでコンパクトなCDコンポ
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | LCA-10 |
|---|---|---|---|
| 機能 | CD、CD-R/RW、Bluetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM | サイズ | 375(W)×98(D)×209(H)mm |
| 重量 | 1,900g | 消費電力 | 11W(待機時:0.5W) |
| 付属品 | 電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 受信可能放送 | FM:76.0~95.0 MHz(ワイドFM対応) | 音声入力端子 | AUX(RCA入力端子×1系統) |
| 再生モード | プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ | プリセット局数 | 最大20局 |
| Bluetooth(R) | 通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC |
重低音 | ON/OFFあり |
| スピーカー形式 | フルレンジ | スピーカーユニット | 5.5cmコーン型 |
| 実用最大出力 | 5W+5W(JEITA, 2Ω) | 再生フォーマット | MP3 |
| サウンドモード | FLAT、POP、CLASSIC、JAZZ、ROCK | クロック・タイマー | デイリータイマー、スリープタイマー |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ | |||
| スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応 | |||
| 選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン | |||
| 5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現 | |||
| 目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー | |||
| 曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK) | |||
| 15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能) | |||
| 表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ | |||
| 奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。 電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。 |
|||
| CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。 お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。 |
|||
| 聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プロラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2073ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
