詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BB-2

品名 : [3バンド] FM/AM/短波ラジオ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ER-C74T
電源 DC3V 単3電池×2本(別売) 同調方式 デジタル同調
受信周波数 AM:522~1620kHz
FM:76~108MHz
SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
電池持続時間(JEITA) スピーカー使用時:AM約40時間、FM約40時間、SW(短波) 約34時間
イヤホン使用時:AM約80時間、FM約80時間、SW(短波)約68時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
サイズ(W×D×H)mm 123×31×76 スピーカー φ50mm 丸型8Ω
出力端子 φ3.5mmミニジャック 重量 約130g(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)
付属品 イヤホン、ストラップ
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ
選局がずれにくいデジタル同調方式
持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2072ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top