詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BB-36A

品名 : 145x63x150mm防水ラジオ(FM,AM,CD,CD-R/RW)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東芝(TOSHIBA) 型番 TY-CB100
FM、AM、CD、CD-R/RE再生 SDカード、USB対応
電源 (1)ACアダプター(100V)、(2)単3電池4本(別売) 電池持続時間 CD再生時:約8時間、ラジオ受信時:約30時間
サイズ 145(W)×63(D)×150(H)㎜(突起物含まず) 重量 600g(乾電池含まず)
付属品 ACアダプター、リモコン
お風呂やキッチンで使える安心の防水仕様(JIS IPX5等級)
水中には入れないで下さい。
BluetoothR送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
語学学習に便利な学習機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコン付
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/02 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2072ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top