品番 : EA763BB-52
品名 : ポータブルステレオレコーダー(AM,FM,CD,CD-R/RW,MP3)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RX-DU10-W |
---|---|---|---|
FM、AM、CD、CD-R/RW、USB(MP3)再生 | |||
電源 | AC100V、または単2電池×6本(別売) | サイズ | 291(W)×243(D)×146(H)mm |
重量 | 2.1kg | 消費電力 | 8W(待機時:0.5W) |
付属品 | AC電源コード | ||
多彩なメディアに対応 | |||
コンパクトボディなのにしっかり聴ける9cmフルレンジスピーカー搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 08:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2159ページ |
拡大