品番 : EA763BB-76C
品名 : CDラジカセ
仕様
| メーカー | 東芝(TOSHIBA) | 型番 | AX-KCRR60 |
|---|---|---|---|
| 機能 | CD、CD-R/RW、FM、AM、テープ | 電源 | AC100V(50/60Hz) DC9V 単2形乾電池×6本(別売) |
| 電池持続時間 | CD再生時:約9時間 ラジオ受信時:約19時間 テープ再生時:約12時間 ※東芝単2形アルカリ乾電池使用時 |
スピーカー | φ8cmコーン型(4Ω)×2 |
| 実用最大出力 | 2.2W+2.2W | 入出力端子 | 外部入力端子:φ3.5mmステレオミニジャック(LINE IN) マイク入力:φ3.5mmミニジャック ヘッドホン出力端子:φ3.5mmステレオミニジャック |
| 消費電力 | 16W | サイズ | 300(W)×211(D)×110(H)mm(突起物含まず) 301(W)×216(D)×115(H)mm(突起物含む) |
| 重量 | 約2.2kg(乾電池含む) | 付属品 | 電源コード、リモコン、取扱説明書(保証書付き) |
| <CDプレーヤー部> | |||
| チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| 再生可能ディスク | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) | ||
| <ラジオ部> | |||
| 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1710kHz(9kHzステップ) |
||
| <カセットテープレコーダー部> | |||
| トラック方式 | 4トラック、2チャンネルステレオ | 録音方式 | ACバイアス録音 |
| 消去方式 | マグネット消去 | 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60片面) |
| 推奨テープ | ノーマルカセットC60 | ||
| 高音質で多機能、便利なリモコン付きのCDラジカセ | |||
| 【最大4.4Wの高出力スピーカー搭載】 メタルグリルスピーカーに搭載された高出力スピーカーにより、高音質で楽しめます。 |
|||
| 【5つの音質モード】 「FLAT」「声くっきり」「ROCK」「JAZZ」「CLASSIC」 楽曲や用途に合わせてお好みの音質を選べます。 |
|||
| 【イントロ選曲機能】 イントロ再生中に聴きたい曲を登録することで、登録曲だけをイントロ再生できます。 |
|||
| 【お好み選局ボタン便利機能】 お好みの放送局を最大15局登録できます。 |
|||
| 【語学学習に便利な機能付き】 ・前回止めたところから続きを再生できる「レジューム機能」 ・聴き直したい箇所を繰り返し再生できる「A-Bリピート」 ・トラックを10ずつスキップできる「+10スキップ」 |
|||
| 最大120分まで設定可能なスリープタイマー付き | |||
| 外部音声機器の音楽を本体のスピーカーで楽しめる外部入力端子付き | |||
| 奥行を取らない横挿しの電源コードや、押しやすい大きなボタン、テープ残量が確認できるカセット窓で使いやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
