品番 : EA763BB-83
品名 : [2バンド]FM/AM通勤ラジオ(アナログ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RF-NA35-S |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 56.2×14.5×91.8 | 仕様 | FM・AMラジオ |
受信周波数 | FM:モノラル 76~108MHz AM:モノラル 504~1665KHz |
電池持続時間 | 【単4形パナソニックマンガン乾電池使用時】 ・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約10時間/約10時間 ・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約17時間/約19時間 【単4形パナソニックアルカリ乾電池使用時】 ・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約27時間/約27時間 ・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約46時間/約48時間 【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】 ・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約30時間/約30時間 ・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約47時間/約49時間 |
スピーカー | 2.8cm丸形(8Ω) | 最大出力 | 125mW(DC時) |
イヤホン出力端子 | モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) | 電源 | 単4電池×2本(付属)/DC 3V |
重量 | 64g(電池を含む) | 付属品 | ・モノラルインサイドホン ・ハンドストラップ |
胸ポケットにスッキリ入る名刺サイズ | |||
音声が聞きやすい「快聴音モード」搭載 | |||
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 22:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2158ページ |
拡大