品番 : EA763BB-85
品名 : [2バンド]FM/AMラジオ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RF-2450-S |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 234×82×122 | 重量 | 756g(電池含む) |
仕様 | FM・AMラジオ | 電源 | AC:100V 50/60Hz DC:6V(単3形乾電池4本使用) 消費電力:3.0W 電源スイッチ「切」時の消費電力:0.5W(ACのとき) |
受信周波数 | FM:モノラル 76~108MHz AM:モノラル 504 ~ 1665 kHz |
電池持続時間 | (パナソニック EVOLTA/単3形乾電池) ●スピーカー使用時 FM受信時:約61時間 AM受信時:約64時間 |
スピーカー | 10cm丸形 (4Ω) | 最大出力 | 600mW(DC時) |
イヤホン出力端子 | モノラル(Φ3.5mm 8Ω) | 付属品 | AC電源コード |
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」 | |||
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載 | |||
暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2159ページ |
拡大