品番 : EA763BC-1
品名 : 回転式ヘッドホンフック(USBポート付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN29BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 40×118×115 | 重量(g) | 130 |
材質 | ABS樹脂 | 付属品 | USB電源ケーブル(約1.5m)、シリコン製ケーブルフック |
耐荷重 | 約1kg | 定格出力 | DC5V 3.1A(最大) |
定格入力 | DC5V | ポート数 | USB Aポート×2 |
AC電源につなげば、充電器としても使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 09:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1915ページ |