詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-101

品名 : ヘッドセット(ワイヤレス)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTMH58BK
サイズ 約W168×D52×H169mm セット内容 本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書
<バッテリー>
マイク感度 -43dB±3dB マイク指向性 単一指向性
マルチポイント 対応 再生周波数帯域 20~20,000Hz
周波数範囲 2.402~2.480GHz 重量 約64g
対応コーデック SBC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
通信距離 約10m 適合規格 Bluetooth5.0(Class2)
伝送方式 GFSK 電圧 3.7v
電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間/約2時間
連続再生最大時間/約23時間
連続通話最大時間/20時間
連続待受最大時間/約660時間
電力量 1.48wh
容量 400mAH
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。
約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。
やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。
作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
追加説明
カタログ価格

7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1860ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top