品番 : EA763BC-104
品名 : Bluetoothへッドセット(片耳/オープンタイプ)
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LBT-HS11BK |
|---|---|---|---|
| 通信距離 | 約10m※障害物なきこと | 連続使用時間 | 約6時間 |
| 充電時間 | 最大2時間 | 付属品 | USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み |
| サイズ | 16×55×29(H)mm(突起部を除く) | 重量 | 約9g |
| 法令対応 | TELEC | 通信方式 | Bluetooth標準規格 version5.0 |
| 出力 | Bluetooth Power Class2 | 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 変調方式 | FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) | 対応Bluetoothプロファイル | HFP、HSP、A2DP、AVRCP |
| A2DPの対応コーデック | SBC | A2DPの対応コンテンツ保護 | ○:SCMS-T |
| 最大登録可能台数 | 2台 | 連続再生最大時間 | 約6.0時間 |
| 連続通話最大時間 | 約6.0時間 | 連続待受最大時間 | 約100時間 |
| 電源 | DC5V | ドライバーユニット | 密閉ダイナミック |
| マイク型式 | エレクトレットコンデンサー型 | 入力端子 | USB Micro-B(充電用) |
| 動作時環境条件(温度) | 5℃~35℃ | 動作時環境条件(相対湿度) | 20%~80%(ただし、結露無きこと) |
| カラー | ブラック | ||
| ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 | |||
| VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 | |||
| スマートフォンやパソコンに、3ステップで簡単に接続可能なBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 | |||
| 持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 | |||
| イヤホン部は耳にフィットしやすいオープンタイプで、耳栓タイプが苦手な方でも装着しやすい形状です。 | |||
| イヤーフックは透明で目立ちにくいクリアカラーを採用しています。 | |||
| イヤーキャップやイヤーフックは左右対称の形状のため、左右どちらの耳にも装着可能です。 | |||
| マルチファンクションボタンは大きく操作しやすいため、電源のオン/オフ、通話、音楽の再生をスムーズに行えます。 | |||
| イヤーキャップは、フィット感が選べるように通常のイヤーキャップとイヤーアーム付きのイヤーキャップの2種類を付属しています。 | |||
| ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 | |||
| 最大連続待受約100時間、連続通話約6時間、連続音楽再生約6時間の長時間駆動を実現します。 | |||
| iPhoneなどの端末画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 | |||
| 電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
