品番 : EA763BC-111
品名 : ステレオヘッドセット(ワイヤレス)
高音質&マルチポイント対応ワイヤレスヘッドホン
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | KH-KZ30-B |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 150×80×175 | 重量(g) | 157(内蔵リチウムイオン充電池含む) |
| カラー | ブラック | 充電時間 | 約3時間 |
| 付属品 | 充電用USBケーブル | ドライバーユニット | 口径30mm |
| 通信方式/出力 | Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2、Power Class 1 ※本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れる場合や、受信距離が短くなる場合があります。 |
電池持続時間 | 最大35時間 |
| 対応コーデック | SBC | 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
| オンライン会議中に便利なマイクミュート機能 | |||
| PCとスマホを2台接続できるマルチポイント | |||
| 最大35時間の長時間連続再生 | |||
| ヘッドホン部に操作ボタンと通話用マイク内臓 | |||
| 好みに合わせて選べる3つのサウンドモード(Bass/Clear/Nomal)機能搭載 | |||
| 伸びのある高域と締りのある低域 口径30mmの高音質ネオジムドライバーユニットを採用。 迫力の高音質サウンドをどんな場所でもお楽しみいただけます。 |
|||
| 2台の機器を同時接続できるマルチポイント機能 2台の機器へ同時接続できるので、Bluetooth接続設定を切り替える必要なく音楽や通話を楽しむことができます。とっさの通話にもペアリングしなおす必要なく、すぐに対応できます。 |
|||
| 好きな音楽をずっと再生できる。連続35時間の長時間再生で充電を気にすることなく、使用いただけます。※使用条件により変わります。 | |||
| 軽量設計に加え、耳に乗せるだけのオンイヤー型デザインで長時間の使用でも疲れにくく快適に音楽や通話を楽しめます。また、角度調整が可能なスイーベル機構採用。スマートに持ち運びができるよう、携帯性も追究しました。 | |||
| 楽曲や気分に合わせて変えられる3つのサウンドモードを搭載。 NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEARのサウンドが楽しめます。 |
|||
| ボリューム調整や曲の再生・停止などの操作、Bluetooth(R)のペアリング、スマートフォンの音声アシスタントの起動に対応したリモコンボタンとマイクを搭載。ハンズフリー通話にも対応しています。 | |||
| 音が途切れにくく、安定したワイヤレス接続 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
