品番 : EA763BC-116
品名 : 1.2m/USBヘッドセット(ミュートスイッチ付/両耳)
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | HS-EP19UBK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 両耳タイプ | 周波数帯域 | ヘッドフォン:20~20,000Hz (マイク:100~10,000Hz) |
| コード長 | 約1.2m | コネクタ形状 | USB Type-A |
| 対応機種 | USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
サイズ | 16×13×16(H)mm |
| 重量 | 18g | カラー | ブラック |
| 装着方式 | ステレオセミオープンタイプ | ヘッドホン・スピーカー方式 | ダイナミック型(ステレオ) |
| ヘッドフォン・ドライバーユニット | 直径14.8mm | ヘッドフォン・最大許容入力 | 10mW |
| ヘッドフォン・インピーダンス | 32Ω | ヘッドフォン・ボリューム調整 | 有 |
| マイク・マイク方式 | エレクトレットコンデンサー方式 | マイク・ミュート機能 | 有 |
| マイク・指向性 | 無指向性 | マイク・入力感度 | -42dB±3dB |
| マイク・インピーダンス | 2.2kΩ | ||
| コンパクトに収納や持ち歩きができ、ハイブリッド勤務におすすめです。 | |||
| ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適なミュートスイッチ付きヘッドセットです。 | |||
| マイクON/OFFと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 | |||
| オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適なミュートスイッチ付きヘッドセットです。 | |||
| 髪型の乱れを気にせずに装着できます。 | |||
| 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 | |||
| 耳を圧迫しない装着感のステレオセミオープンタイプです。 | |||
| USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
