品番 : EA763BC-120A
品名 : 1.8m/4極 ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ/左耳用
φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | HS-HP14MTBK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 左耳タイプ | 周波数帯域 | ヘッドフォン:20Hz~20,000Hz マイク:100Hz~10,000Hz |
| コード長 | 約1.8m | 重量 | 約32g(ケーブル含まず) |
| 対応機種 | φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
サイズ(W×D×H)mm | 約130×約53×約163(ケーブル含まず) |
| カラー | ブラック | インターフェイス | φ3.5mm4極ミニプラグ |
| ヘッドフォン・スピーカー方式 | ダイナミック型(モノラル) | ヘッドホン・ドライバーユニット | φ30mm |
| ヘッドフォン・最大許容入力 | 30mW | ヘッドフォン・インピーダンス | 32Ω |
| ヘッドフォン・ボリューム調整 | あり | マイク・マイク方式 | エレクトレットコンデンサー方式 |
| マイク・ミュート機能 | あり | マイク・指向性 | 無指向性 |
| マイク・入力感度 | -58dB±3dB | マイク・インピーダンス | 2.2kΩ |
| Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 | |||
| φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 | |||
| ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 | |||
| 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいです。 | |||
| φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 | |||
| 周囲の音も確認できる片耳タイプ。 | |||
| 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 | |||
| マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 | |||
| アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 | |||
| ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 | |||
| マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 | |||
| 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1864ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
