詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-121

品名 : 1.2m/USBヘッドセット(ミュートスイッチ付/両耳)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット

仕様

メーカー エレコム 型番 HS-EP17UBK
仕様 両耳 周波数帯域 ヘッドフォン:20~20,000Hz
マイク:100~10,000Hz
コード長 1.2m 重量 16g
対応機種 USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色 ブラック
インターフェース USB-A サイズ 14(W)×21(D)×19(H)mm
装着方式 ステレオ耳栓タイプ ヘッドフォン・スピーカー方式 ダイナミック型(ステレオ)
ヘッドフォン・ドライバーユニット 直径9mm ヘッドフォン・最大許容入力 8mW
ヘッドフォン・インピーダンス 16Ω ヘッドフォン・ボリューム調整 有
マイク・マイク方式 エレクトレットコンデンサー方式 マイク・ミュート機能 有
マイク・指向性 無指向性 マイク・入力感度 -42dB±3dB
マイク・インピーダンス 2.2kΩ 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)
オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適なミュートスイッチ付きヘッドセットです。
コンパクトに収納や持ち歩きができ、ハイブリッド勤務におすすめです。
マイクON/OFFと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
髪型の乱れを気にせずに装着できます。
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
ステレオ耳栓タイプ:音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れたステレオ耳栓タイプです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 13:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1863ページ
ウェブカタログ画像
  • コンパクトに収納や持ち歩きができる
  • 髪型の乱れを気にせずに装着できる
  • インラインコントローラーを採用
  • USB接続
  • イヤーキャップが付属
  • ステレオ耳栓タイプ
  • からまりを防ぐフラットケーブル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top