詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-20B

品名 : 5 m ステレオヘッドホン(リアバンドタイプ)

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”
周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる
コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン

仕様

メーカー エレコム 型番 EHP-TV11O5BK
音圧感度 96dB/mW 周波数帯域 20~20,000Hz
サウンドシステム オープンエアー型、オンイヤータイプ コード長 5m(Y型)
重量 本体:35g
ボリュームユニット:8g (コード含まず)
付属品 面ファスナー式結束バンド×1
ドライバーユニット ダイナミック型 φ30mm インピーダンス 32Ω
最大入力 5mW プラグ φ3.5mm 3極ミニプラグ
カラー ブラック
深夜でも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のヘッドホンです。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
φ30mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れた迫力のある高音質を再生します。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ヘッドバンドは上下のアジャスターで快適なフィッティングを実現します。
肌触りの良いやわらかなスポンジイヤーパッドを採用しています。
広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1864ページ
ウェブカタログ画像
  • 柔らかなロングコードを採用
  • バランスの取れた迫力のある高音質
  • コンパクトで耳を圧迫しない装着感のオープンエアー型
  • 快適なフィッティングを実現
  • 肌触りの良いやわらかなスポンジイヤーパッド
  • 結束バンド付属
  • ボリュームコントローラー付
  • 表
  • 裏

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top