品番 : EA763BC-24
品名 : 40mm ヘッドセットマイクロホン(ステレオ)
ノイズキャンセルマイク採用のヘッドセット。(交換用イヤーパッド付き)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS507NCN |
|---|---|---|---|
| コード長 | 2m | 重量(g) | 125 |
| 形式 | ダイナミック型40mm(ステレオ) | 周波数特性 | 20~20000Hz(マイクロホン:100~10,000Hz) |
| 対応機種 | マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン | 最大入力 | 100mW<マイクロホン部> |
| インピーダンス | 32Ω±15% | 付属品 | 交換用イヤーパッド2個 |
| φ3.5mmミニプラグ | |||
| ノイズキャンセルマイク採用のヘッドセット。(交換用イヤーパッド付き) | |||
| クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。 | |||
| イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。 | |||
| ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。 | |||
| 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 | |||
| Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
