品番 : EA763BC-241
品名 : ワイヤレスヘッドセット(ワイヤレス)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTSH62BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 181×67×184 | 重量(g) | 約168 |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 最大約10m(Class2) ※理論値です。実際の通信距離は使用環境や状況によって異なります。 |
| 充電時間 | 2時間 | 連続通話時間 | 最大42時間 |
| 連続音楽再生最大時間 | 44時間 | 連続待受最大時間 | 860時間 |
| 付属品 | 充電用USB Type-Cケーブル、オーディオケーブル | 再生周波数帯域 | 50~3000Hz |
| 対応機種 | Bluetooth対応のスマートフォン・パソコン・タブレット | マイク感度 | -42±2dB |
| マイク指向性 | 単一指向性 | 伝送方式 | GFSK |
| 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP | 適合規格 | Bluetooth Ver.5.3 |
| 接続方式 | Bluetooth、3.5mm 3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 |
充電ポート | Type-C |
| 対応コーデック | SBC | マルチポイント | 対応 |
| ドライバユニットサイズ | 30mm | ||
| 約40時間以上の長時間使用ができる両耳ヘッドセットです。 |
|||
| 周りの騒音を低減する単一指向性マイクを採用しています。 | |||
| ヘッドバンドとイヤーパッドが柔らかく、長時間の使用でも疲れにくい仕様です。 | |||
| 両耳タイプで通話やWEB会議などに集中することができます。 | |||
| イヤホン部が回転するのでカバンや机に収納する時かさばりにくく便利です。 | |||
| マイクミュート機能付きです。 | |||
| ケーブルレスで通話中にデスクから離れても会話を続けることができます。 | |||
| Type-Cで充電できます。 | |||
| 付属のオーディオケーブルを使えば有線のヘッドホンとして使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
