品番 : EA763BC-26
品名 : 27mm ヘッドセットマイクロホン(タブレット用/ステレオ)
タブレットでの授業や音読学習に便利なヘッドセット。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS525TABN |
|---|---|---|---|
| コード長 | 約1.8m | 重量(g) | 80 |
| 形式 | ダイナミック型27mm(ステレオ) | 周波数特性 | 20~20000Hz(マイクロホン:100~10,000Hz) |
| 対応機種 | 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン | 最大入力 | 30mW<マイクロホン部> |
| インピーダンス | 32Ω±15% | ||
| タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。 | |||
| ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。 | |||
| フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 | |||
| 軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。 | |||
| イヤー部はスイング式で収納にも便利です。 | |||
| マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。 | |||
| ボリューム調整が手元で行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA763BD-9 : 55x55x17mm イヤースポンジ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
