詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-27

品名 : 1.8m/4極 ミニプラグヘッドセット

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-HS401BK
ヘッドホン部 形式 ダイナミック型40mm(ステレオ) ヘッドホン部 周波数特性 20~20000Hz
マイクロホン部 形式 コンデンサータイプ マイクロホン部 指向性 無(全)指向性
マイクロホン部 周波数特性 20~20000Hz ケーブル長 約1.8m
重量(g) 191 プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
対応機種 φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
安定した軽い装着感の大型タイプ
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生を楽しめます。
耳を優しく覆う大型イヤーパッドを採用しています。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1862ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top