品番 : EA763BC-36A
品名 : ステレオヘッドホン
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | HA-XM20X |
|---|---|---|---|
| 重量 | 318g(コード除く) | コード長 | 1.2m |
| 音圧感度 | 107dB/1mW | 再生周波数地域 | 8Hz~23000Hz |
| インピーダンス | 36Ω | 最大許容入力 | 1,000mW(IEC規格) |
| 入力プラグ | φ3.5m㎡ 3極4金メッキステレオミニプラグ | 型式 | ダイナミック型 |
| 遮音性と心地よい装着感を両立するソフトイヤーパッド | |||
| 長時間使用しても耳への負担が少なく、耳全体を心地よく包み込み外音を遮断することで、迫力の重低音を楽しめます。 | |||
| 外部衝撃からハウジングをガードする“タフ”ラバープロテクター | |||
| 外部からの衝撃に強いエラストマー素材の“タフ”ラバープロテクターを採用。高い耐久性を実現し、アウトドアなどのハードな使用からハウジングをしっかりガードします。 | |||
| 新設計の大口径50mmドライバーユニットと“エクストリームディープ”バスサポートで大迫力の重低音再生を実現 | |||
| 専用の大口径ネオジウムドライバーユニットを新たに開発。さらに、その性能をフルに引き出すために、ハウジングの背圧を調整するポートを設けた“エクストリームディープ”バスポートを採用。独自の音響構造により、パワフルでキレのある重低音再生を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1864ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
