品番 : EA763BC-48A
品名 : 2.0m USBヘッドセット(単一指向性マイク)
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU10GMN |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 20~20,000Hz(マイクロホン:100~10,000Hz) | コード長 | 2.0m |
| 重量 | 190g | コネクタ形状 | USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 ChromeOS |
型式 | ヘッドホン部:ダイナミック型(ステレオ) マイクロホン部:コンデサー型 |
| インピーダンス | ヘッドホン部:32Ω±15% マイクロホン部:2.2KΩ |
スピーカーユニット | ヘッドホン部:φ40mm |
| 最大入力 | ヘッドホン部:30mW | 装着タイプ | ヘッドホン部:オーバーヘッドタイプ |
| イヤーパッド材質 | ヘッドホン部:ソフトイヤーパッド | 指向性 | マイクロホン部:単一指向性 |
| 入力感度 | マイクロホン部: -40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) -60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) |
||
| まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用 | |||
| 大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。 | |||
| Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 | |||
| USBポートに接続するだけの簡単接続です。 | |||
| 単一指向性マイクで周囲の音が気になる環境やオンライン会議などにおすすめです。 | |||
| マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 | |||
| ZoomやTeamsなどに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/09 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-6 : 85x85x15mm イヤースポンジ(2個) |
