品番 : EA763BC-5
品名 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/スポンジイヤーパッド)
学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS406BK |
|---|---|---|---|
| <ヘッドホン> | |||
| 形式 | ダイナミック型30mm(ステレオ) | 周波数特性 | 20~20000Hz |
| インピーダンス | 32Ω | 最大入力 | 100mW |
| <マイクロホン> | |||
| 形式 | コンデンサータイプ | 指向性 | 単一指向性 |
| 周波数特性 | 100~10000Hz | インピーダンス | 2.2KΩ |
| 入力感度 | -30dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-50dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) | ||
| <共通仕様> | |||
| プラグ形状 | 直径3.5mm4極ミニプラグ(L型) | ケーブル長 | 約1.8m |
| 重量 | 約70g(ケーブル含む) | 対応機種 | 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のパソコン・タブレット・スマートフォン専用です。※すべてのパソコン・タブレット・スマートフォンの動作を保証するものではありません。 |
| 対応OS | Chrome OS | ||
| 周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 | |||
| イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 | |||
| フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 | |||
| 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 | |||
| タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。 | |||
| ボリュームコントロール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個) |
| オプション | EA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個) |
