品番 : EA763BC-56
品名 : 2.1m USBヘッドセット(ネックバンドタイプ)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU05BK |
|---|---|---|---|
| ヘッドホン部 形式 | ダイナミック型30mm(ステレオ) | ヘッドホン部 周波数特性 | 20~20000Hz |
| マイクロホン部 形式 | コンデンサータイプ | マイクロホン部 指向性 | 無(全)指向性 |
| マイクロホン部 周波数特性 | 100~10000Hz | ケーブル長 | 約2.1m |
| 重量(g) | 95 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2 Chrome OS |
||
| 髪型が気にならないネックバンドタイプ |
|||
| 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/18 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個) |
| オプション | EA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個) |
