詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-57

品名 : 1.2m USBハンドセット(受話器型)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-HSU06BK
スピーカー部 周波数帯域 50~20000Hz マイクロホン部 形式 コンデンサータイプ
マイクロホン部 指向性 無(全)指向性 マイクロホン部 周波数特性 70~12000Hz
ケーブル長 約1.2m サイズ(W×D×H)mm 22×40×130
重量(g) 80 コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2
Chrome OS
サッと使えて便利な受話器型のUSBハンドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 14:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1861ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top