詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-61A

品名 : USBオーディオ変換アダプタ φ3.5mmステレオミニジャック用

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-ADUSB3N
コネクタ USB(A)(オス)×φ3.5mmステレオミニジャック(メス)、φ3.5mmミニジャック(メス) ケーブル長 16cm
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Mac OS X 10.3~10.11
ChromeOS
サイズ 15×31×70mm
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1
マイク入力端子 3.5mmミニジャック×1 S/N比 >70dB
ビット深度 16Bit サンプリングレート 44.1kHz/48kHz
周波数特性 20~20000Hz 動作温度範囲 0~50℃
動作湿度範囲 10~90% 保管温度範囲 -5℃~55℃
消費電力 0.25W 重量(g) 26
3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。
サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。
マイクミュートやボリュームコントロール付きです。
追加説明
カタログ価格

5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1861ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top