品番 : EA763BC-71A
品名 : ワイヤレスイヤホン(カナル型)
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | HA-XC62T-B |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 20~20,000Hz | 連続使用時間 | 約7時間 |
| 防塵・防水性能 | IP55 | 付属品 | イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着) |
| ドライバーユニット | 口径6mm | 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.3 |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 | 対応コーデック | SBC/AAC |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | 充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約3時間 |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 | 重量 | イヤホン:約4.4g×2個 充電ケース:約38.5g |
| 最大通信距離 | 10m | 電池持続時間 | イヤホン:約7時間 充電ケース:約17時間 |
| カラー | ブラック | ||
| 片側のイヤホンだけでの使用可能 | |||
| 自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載 | |||
| ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。 テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。 |
|||
| 低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR) | |||
| 装着感に優れるショートスティック型を採用 | |||
| 本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能 | |||
| イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット | |||
| 防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。 | |||
| 本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能 | |||
| 密閉タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
