詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-79

品名 : 1.8m USBヘッドセット(Type C 単一指向性マイク)

USB Type-C接続。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-HSTC03SV
ヘッドホン形式 ダイナミック型(ステレオ) スピーカーユニット直径 30mm
ヘッドホン周波数特性 20~20000Hz ヘッドホンインピーダンス 32Ω±15%
ボリューム調整 ○(手元スイッチ) 最大入力 30mW
装着タイプ オーバーヘッドタイプ ステレオ対応 ○
サイズ 小型 イヤーパッド材質 スポンジ
マイクロホン形式 コンデンサー型 指向性 単一指向性
マイクロホン周波数特性 100~10000Hz マイクロホンインピーダンス 2.2kΩ
入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
マイク・ミュート機能 ○(手元スイッチ)
ウインドスクリーン(スポンジ) ○ ケーブル長 1.8m
コネクタ形状 USB Type-Cコネクタ 重量 約80g(ケーブル含む)
セット内容 ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
※USB Type-Cポートを装備したパソコン、タブレット、スマートフォン
※すべての機種での動作を保証するものではありません。
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、ChromeOS
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 08:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1862ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top