品番 : EA763BC-81
品名 : 1.8m USBヘッドセット(折りたたみ式/ポーチ付)
持ち運びや収納に便利な折り畳み式のUSBヘッドセット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU18BK |
|---|---|---|---|
| <ヘッドホン部> | |||
| 形式 | ダイナミック型30mm(ステレオ) | 周波数特性 | 20~20,000Hz |
| インピーダンス | 32Ω±15% | 最大入力 | 30mW |
| <マイクロホン部> | |||
| 形式 | コンデンサータイプ | 指向性 | 単一指向性 |
| 周波数特性 | 100~10,000Hz | 入力感度 | -36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) -56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) |
| <共通仕様> | |||
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) | ケーブル長 | 約1.8m |
| 重量 | 約110g(ケーブル含む) | セット内容 | 本体、ポーチ |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS※Chrome OS対応に関してはサンワサプライWeb対応表をご確認ください。 | ||
| コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。 | |||
| まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 | |||
| やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。 | |||
| マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 | |||
| ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 | |||
| 持ち運びに便利なポーチ付きです。 | |||
| ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。 ≪ご注意≫※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/18 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個) |
| 部品 | EA763BD-8 : 53x53x14mm イヤースポンジ(2個) |
