詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-82A

品名 : ヘッドセット(ワイヤレス/クレードル付)

ノイズキャンセル機能・充電クレードル付き

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTMH66BK
接続方式 Bluetooth 適合規格 Bluetooth 5.1
周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 最大約10m
Class2
対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP 電源 リチウムポリマーバッテリー
充電ポート USB Type-C 充電時間 約1.5時間
連続使用時間 音楽再生最大時間:約15時間
通話最大時間:約18時間
待受最大時間:約96時間
再生周波数帯域 50~5000Hz
マイク感度 -56dB±3dB マイク指向性 全(無)指向性
ENC対応
サイズ 本体:約164(W)×48(D)×142(H)mm
クレードル:約75(W)×75(D)×30(H)mm
重量 本体:約54g
クレードル:約157g
付属品 充電用USBケーブル、充電クレードル、取扱説明書、保証書 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
小型イヤーパッドで軽いつけご心地で長時間の会議も快適
動きが制限されないワイヤレスタイプ
マイクは全指向性+ENC(通話用)ノイズキャンセルを搭載
収納と充電が同時に行えるクレードル付き
クレードルに置くだけで、自動で電源ON・OFF
Type-C充電ポートを搭載しており、5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能(約20分程度で80%の充電が完了)
付属のUSBケーブルをヘッドセットのType-Cポートに接続して充電も可能
充電切れを気にせず長時間(約18時間)通話できる
マイクミュートボタンを搭載
耳元のボタンで、音量調整や通話・終話の操作が可能
長時間使用しても耳への負担が少ないイヤーパッド
右耳・左耳どちらにも対応するマイク
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • マイク部分が回転するので、右耳・左耳どちらにも対応
  • クレードルに置くだけで、自動で電源ON・OFF
  • 付属のUSBケーブルで充電も可能

商品動画

動画でわかる製品紹介 動画でわかる製品紹介

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top