品番 : EA763BC-84
品名 : 1.8m USBヘッドセット(コールセンター用)
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSU03BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ||
| <ヘッドホン部> | |||
| 形式 | ダイナミック型40mm(モノラル) | 周波数帯域 | 100~5000Hz |
| インピーダンス | 100Ω±15% | 最大入力 | 40mW |
| <マイクロホン部> | |||
| 形式 | コンデンサータイプ | 指向性 | 双指向性 |
| 周波数帯域 | 100~8000Hz | インピーダンス | 2.2KΩ |
| 入力感度 | -41dB±4dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-61dB±4dB(0dB=1V/ubar 1kHz) | ||
| <共通仕様> | |||
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応) | サイズ | W150×D47×H150mm |
| ケーブル長 | 1.8m±0.2m | 重量 | 110g(ケーブル含む) |
| セット内容 | ヘッドセット本体、クリップ、マイクスポンジ、取扱説明書 | 対応機種 | Surface Pro(2017)ほかPlayStation(R)4 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPmacOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11Chrome OS | ||
| USBポートに接続するだけの簡単接続です。 | |||
| 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 | |||
| まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 | |||
| マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 | |||
| 左右どちらでも装着可能です。 | |||
| Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信・切るボタン付きです。 | |||
| Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/18 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1862ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個) |
| 部品 | EA763BD-4 : 66x58x12mm イヤースポンジ(2個) |
