品番 : EA763BC-86A
品名 : ワイヤレスイヤホン(カナル型)
ノイキャン搭載 音のプロが認めた完全ワイヤレスイヤホン
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | HA-FX150T-B |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 20Hz~20,000Hz | 連続使用時間 | 【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間) |
| 防水性能 | IPX4(イヤホン本体) | 付属品 | スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース |
| 最大通信距離 | 約10m | 本体サイズ | 15×45×29mm |
| 重量 | イヤホン(片耳):約4.4g×2個 充電ケース:約29.2g |
カラー | ブラック |
| 充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 |
口径 | 6mm |
| 通信方式/出力 | Bluetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerClass1 | 対応コーデック | SBC、AAC |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | ||
| 密閉タイプ | |||
| 新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」 | |||
| 周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能 | |||
| より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる | |||
| イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性 | |||
| 専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。 | |||
| 細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。 | |||
| オーディオ機器のようなボリュームステップを採用することにより、曲やシチュエーションに合わせて細かく自分好みの音量に調節が可能。 | |||
| マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能 | |||
| イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。 | |||
| Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。 | |||
| 一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。 | |||
| ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。 スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。 |
|||
| 雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。 | |||
| テレワークで活躍する、快適でクリアな通話性能 | |||
| 通話用ノイズリダクションと高性能MEMSマイクによりクアな音声をお届けします。イヤホンのタップ操作でマイクミュートへの切り替えと音量操作が可能。片耳だけの使用にも対応をしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1863ページ | ||||
代替品
![]() |
|

