詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-92

品名 : ワイヤレスヘッドセット(片耳)

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 KH-M700-B
サイズ(W×D×H)mm 35×25×60 重量(g) 10.3
最大通信距離 約10m 充電時間 約3時間
電池持続時間 通話:(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間
音楽再生:(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)約13時間
待ち受け:約1週間(約164時間)
付属品 充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個
カラー ブラック 適合規格 Bluetooth 5.0(Class1)
周波数範囲 20Hz~20000Hz 対応プロファイル(Bluetooth) A2DP、AVRCP、HFP、HSP
防水性能 IPX4 対応コーデック SBC
対応コンテンツ保護 SCMS-T 方式 充電方式 USB
周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載
当社の片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommRcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能
2台の機器に同時に接続できるマルチポイントに対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetoothの接続設定を切り替える手間なく使用できます。
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。
通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起4などの基本機能をストレスなく操作できます。
通話がクリアな高音質サウンド
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットが低域から高域までをバランスよく再生。通話相手の声もクリアに聞こえます。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水
標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。
イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
約7時間の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)まで対応します。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1863ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top