品番 : EA763CE-14A
品名 : 900-1600mm 床上型マイクロホンスタンド
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | MT-90 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | W5/16” | ベース径 | φ634.5mm |
| 高さ | 900~1600mm(自在調整) | 折畳みサイズ | φ85×805mm |
| 材質 | パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) |
重量 | 約1.5kg |
| 高さ調節が簡単なプッシュボタン式 | |||
| 脚部は折りたたみ式 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| ※マイクホルダーはついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
