品番 : EA763CE-2
品名 : ハンド型ダイナミックマイク
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | DM-1200 |
|---|---|---|---|
| 形式 | ムービングコイルマイクロホン | 指向性パターン | 単一指向性 |
| 定格インピーダンス | 600Ω 平衡型 | 定格感度レベル | -54dB (1kHz 0dB=1V/Pa) |
| 周波数特性 | 50Hz~12kHz | トークスイッチ | スライド式 ショートオフ型 |
| サイズ | φ39.5×163mm (出力コード部除く) |
重量 | 298g(コードを除く) |
| 付属品 | ・マイクロホンホルダー(U5/16、NS5/8、W3/8)×1 ・コード10m(1芯シールド線 不平衡 黒 半艶 キャノンXLR-3-11C相当品 対 単式ホーンプラグ)×1 |
||
| 明瞭性に優れたスピーチ用マイク | |||
| トークスイッチ付き | |||
| 学校・企業などの説明会などに最適 | |||
| ボディはダイカスト製で、堅牢な設計 | |||
| スイッチ切換音・ハンドリングノイズも低減しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
