詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CE-26

品名 : 卓上型マイク

仕様

メーカー TOA 型番 PM-660D
単一指向性
リモートスイッチ接点容量 DC30V 500mA以下 サイズ 100(W)×150(D)×215(H)mm(出力コード部除く)
重量 440g(出力コード部除く) コード長 2.5m
便利なロックレバー付
アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/27 00:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1995ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top