品番 : EA763CE-41
品名 : 810~1480mm 床上型スピーカースタンド
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPST1 |
|---|---|---|---|
| 高さ | 810~1480mm | ベース径 | φ520mm |
| 折畳みサイズ | W85×D85×H785mm | 取付ねじサイズ | UNC3/8 |
| 耐荷重量 | 6Kg | 重量 | 約1260g |
| 付属品 | 変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4) | ||
| UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。 | |||
| サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 | |||
| 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
