詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CE-42A

品名 : 1100~2000mm 床上型スピーカースタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPST6
高さ 1100~2000mm ベース径 φ1400mm
重量 3.86kg 折り畳みサイズ φ130×1070mm
許容耐荷重 40kg 材質 スチール
付属品 マウントアダプタ×1
耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。
マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。
シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。
拡声器スピーカー(EA763CJ-17)に対応しています。
※取り付けネジは付属していません。
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1954ページ

代替品

EA763CE-42B
  • 品番

    EA763CE-42B

  • コメント

    変更点:型番、JAN

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top