品番 : EA763CE-46A
品名 : 250~ 400mm 卓上型マイクスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPST2N |
|---|---|---|---|
| 高さ(マイクホルダー含まず) | 250~400mm | 取付マイク径 | φ18~35mm |
| 取付マイク重量 | 500g以下 | 重量 | 1.12kg |
| サイズ | 165(W)×165(D)×330(H)mm 台座:165mm |
ホルダー部ネジ径 | 5/8インチ |
| 材質 | ホルダー部:プラスチック射出 ポール部:鋼+メッキ 台座部:鉄+黒塗装 |
付属品 | マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書 |
| 250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。 | |||
| 最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。 | |||
| クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。 | |||
| マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
