詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CE-46B

品名 : 250~ 400mm 卓上型マイクスタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPST2N2
高さ(マイクホルダー含まず) 250~400mm 取付マイク径 φ18~35mm
取付マイク重量 500g以下 サイズ 165(W)×165(D)×330(H)mm
台座:φ165mm
重量 1.12kg 材質 ホルダー部:プラスチック射出
ポール部:鋼+メッキ
台座部:鉄+黒塗装
付属品 マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンド
最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付き
マイクホルダー部は取り外しが可能。ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できます。
ケーブルホルダーで配線すっきり!マイクのケーブルをスタンドに沿わせてきれいに配線できます。
直径16.5cm、重量837gの重量感のある大きめな台座を採用しているので、安定して設置できます。
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top