品番 : EA763CE-51
品名 : 100x0.3x75mm マイクカバー(100枚)
ハンドマイクに被せるだけの簡単取付け。マイクを清潔に保ち、飛沫対策に有効な不織布製の使い捨てマイクカバー。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPHMC1BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値) | 重量 | 約0.7g |
| カラー | ブラック | 適応品番 | EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2 |
| 入数 | 100枚入り(10枚/1袋×10セット) | ||
| 衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 | |||
| ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 | |||
| 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 | |||
| 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 | |||
| たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 | |||
| マイクヘッド部分がφ53mm以下のハンドマイク用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
