詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-20

品名 : [建設機械用]スピーカー&アンプセット

仕様

〈セット内容〉 3点セット
(トランスなし)ホーンスピーカ×1
10W 建設機械用アンプ×1
フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
〈アンプ仕様〉
定格出力 10W 電源 DC24V
負荷インピーダンス 8~16Ω サイズ 90(W)×89.5(D)×35(H)mm
重量 約270g 使用電圧範囲 DC20V~32V
(DC24Vバッテリー)
入力回路 MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)
ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
〈ホーンスピーカ仕様〉
定格インピーダンス 8Ω サイズ 口径:φ225×140mm 、全長188mm
重量 約900g 定格入力 10W
出力音圧レベル 106dB以上 再生周波数帯 350Hz~8kHz(出力音圧レベル20dB以内)
コード長 600mm(VFF 0.75m㎡×2) ホーン部材質 ASA耐候性樹脂製
ネジ類・取付金具材質 ステンレス
〈マイク仕様〉
コード長 2m プラグ 単頭プラグ
インピーダンス 500Ω(不平衡) 重量 230g
形状 フレキシブル型 定格感度レベル 58dB
サイズ φ22.8×427mm
スピーカー、アンプ、マイクロホンの3点セット
単一指向性
RoHS(6物質)対応
追加説明
カタログ価格

35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1956ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top